Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX1068857
Cod. Produttore
1068857
Cod. EAN
4055626743653

Informazioni di prodotto

Accoppiatore bus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Axioline F, Accoppiatore bus, PROFINET, Connettore femmina RJ45, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

larghezza

45 mm

altezza

125,89 mm

profondità

74,25 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Produttore

AXL F BK PN TPS XC ACCOPPIATORE PRO