› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F BK EIP ACCOPPIATORE BUS

Cod. Rexel CX2688394
Cod. Produttore 2688394
Cod. EAN 4046356606486

Informazioni principali

  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Connettore: RJ45 femmina
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Accoppiatore bus
  • Protocollo: EtherNet/IP™
  • Incluso: Modulo base bus
  • Serie: Axioline F
  • Applicazione: Bus locale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

125,8935 mm

profondità

74,25 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

AXL F BK EIP ACCOPPIATORE BUS