Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2688080
Cod. Produttore
2688080
Cod. EAN
4046356501446

Informazioni di prodotto

Modulo analogico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di uscita analogico, Uscite analogiche: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

larghezza

53,6 mm

altezza

125,89 mm

profondità

52,59 mm

numero di uscite analogiche

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

uscite analogiche configurabili

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Produttore

AXL F AO8 1F MODULO DI USCITA DIGIT