› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F AI8 1F MODULO DI INGRESSO ANA

Cod. Rexel CX2688064
Cod. Produttore 2688064
Cod. EAN 4046356501460

Informazioni principali

  • Ingressi analogici: 8
  • Range tensione: 0-10 V, ±10 V
  • Range corrente: 0-20 mA, ±20 mA
  • Connessione: 2 conduttori
  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Incluso: modulo base e connettori
  • Serie: Axioline F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,6 mm

altezza

125,89 mm

profondità

52,59 mm

numero di ingressi analogici

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

AXL F AI8 1F MODULO DI INGRESSO ANA