› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL E IOL AI1 U M12 S CONVERTITORE

Cod. Rexel CX2700336
Cod. Produttore 2700336
Cod. EAN 4046356782623

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0-10 V
  • Connessione: connettore M12
  • Tipo: Convertitore IO-Link/analogico
  • Serie: Axioline E
  • Ingresso: sensore analogico
  • Versione: diritta
  • Compatibilità: IO-Link
  • Applicazione: collegamento sensore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore IO-Link/analogico Axioline E per il collegamento di un sensore analogico, 0 V ... 10 V, connettore M12, versione diritta

Caratteristiche tecniche

larghezza

29 mm

altezza

16,4 mm

profondità

79,5 mm

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

link IO master

AXL E IOL AI1 U M12 S CONVERTITORE