Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2701534
Cod. Produttore
2701534
Cod. EAN
4046356763820

Informazioni di prodotto

Dispositivo Axioline E con interfaccia Ethernet, progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione rapida tramite connettore M12 a 6 poli
  • Facilità di cablaggio con tecnica a 3 e 4 conduttori
  • Custodia robusta con grado di protezione IP65/IP67

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ingressi e uscite digitali a 24 V DC per prestazioni affidabili
  • Riduzione dei tempi di fermo grazie a installazione efficiente
  • Possibilità di risparmio energetico con gestione digitale ottimizzata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, Ethernet, Connettore M12, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 5 V

Produttore

AXL E ETH DIO16 M12 6P DISPOSITIVO