Prodotti / Illuminazione /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MP-0030
Cod. Produttore
801MP-0030
Cod. EAN
8050456067098

Informazioni di prodotto

AXI20DGS MOTORE PISTONE 24V 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AXI20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

larghezza max. del battente

2 mm

peso max. del battente

250 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

24 V

Produttore

AXI20DGS MOTORE PISTONE 24V 2M