› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXC F IL ADAPT

Cod. Rexel CX1020304
Cod. Produttore 1020304
Cod. EAN 4055626510088

Informazioni principali

  • Interfaccia: Bus locale INTERBUS
  • Dati processo: 4096 Bit
  • Grado protezione: IP20
  • Controllore supportato: AXC F 1152, 2152
  • Tipo modulo: Espansione PLC
  • Accessori inclusi: Morsetto adattatore
  • Serie: PLCnext Control
  • Funzione: Modulo espansione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLCnext Control Extension, Modulo di espansione PLC; Morsetto adattatore, Modulo di espansione; interfaccia: Bus locale INTERBUS (master): 1; Numero dati di processo: 4096 Bit; grado di protezione: IP20; Controllore supportato: AXC F 1152, AXC F 2152

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,1108 mm

profondità

70,4303 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

AXC F IL ADAPT