› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

AX ODP SERVER 25FU

Cod. Rexel CX2744694
Cod. Produttore 2744694
Cod. EAN 4017918821760

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB
  • Poli: 9 femmina
  • Uscite cavo: 2 a 35°
  • Sistema bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P
  • Velocità max: 1 MBit/s
  • Terminazione: Interruttore a scorrimento
  • Piedinatura: 2, 3, 7
  • Serie: SUBCON-PLUS-CAN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, connettore femmina a 9 poli, due uscite cavo a 35° su una fila di morsetti, sistema bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P fino a 1 MBit/s, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 2, 3, 7; morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

AX ODP SERVER 25FU