Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6420631
Cod. Produttore
6420631
Cod. EAN
4012195058427

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola leggera
  • Fissaggio: Supporto saldato
  • Montaggio: Senza viti
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Serie: AW 15 Series
  • Corrente nominale: 31 A
  • Materiale: A2
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

larghezza

310 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

65 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Serie

AW 15 Series

Produttore

AWG 15 31 VA4301 MENSOLA PARETE E P