Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6420628
Cod. Produttore
6420628
Cod. EAN
4012195058380

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AWG 15 21 A2 MENSOLA
  • Serie: AW 15 Series
  • Tipo: Mensola a parete
  • Materiale: Profilato leggero
  • Supporto: Saldato
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

larghezza

210 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Serie

AW 15 Series

Produttore

AWG 15 21 VA4301 MENSOLA PARETE E P