Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6420625
Cod. Produttore
6420625
Cod. EAN
4012195058373

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AWG 15 11 A2 MENSOLA
  • Serie: AW 15 Series
  • Tipo: Mensola a parete
  • Materiale: Profilato leggero
  • Supporto: Saldata per fissaggio
  • Montaggio: Senza viti
  • Uso: Passerelle grigliate
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

larghezza

110 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Serie

AW 15 Series

Produttore

AWG 15 11 VA4301 MENSOLA PARETE E P