Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6420614
Cod. Produttore
6420614
Cod. EAN
4012196662715

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete
  • Supporto: Saldata
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Uso: Passerelle grigliate
  • Serie: AW 15 Series
  • Materiale: Profilato leggero
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Zinco

larghezza

510 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

75 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

500 ... 500 mm

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW G 15 51 FT MENSOLA PARETE E PROF