Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6420612
Cod. Produttore
6420612
Cod. EAN
4012196662654

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete
  • Fissaggio: Supporto saldato
  • Montaggio: Senza viti
  • Uso: Passerelle grigliate
  • Serie: AW 15 Series
  • Materiale: Profilato leggero
  • Tipo: Mensola CP6420612
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Zinco

larghezza

410 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

70 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 ... 400 mm

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW G 15 41 FT MENSOLA PARETE E PROF