Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6420610
Cod. Produttore
6420610
Cod. EAN
4012196662593

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete leggera
  • Fissaggio: Supporto saldato
  • Utilizzo: Per passerelle grigliate
  • Montaggio: Rapido senza viti
  • Serie: AW 15 Series
  • Codice prodotto: CP6420610
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Tipo: Profilato leggero

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Zinco

larghezza

310 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

65 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW G 15 31 FT MENSOLA PARETE E PROF