Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6420607
Cod. Produttore
6420607
Cod. EAN
4012196079155

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola leggera
  • Fissaggio: Supporto saldato
  • Installazione: Senza viti
  • Uso: Passerelle grigliate
  • Serie: AW 15 Series
  • Materiale: Profilato
  • Tipo: A parete
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Zinco

larghezza

160 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

160 ... 160 mm

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW G 15 16 FT MENSOLA PARETE E PROF