Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6420606
Cod. Produttore
6420606
Cod. EAN
4012196662470

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Mensola a parete
  • Fissaggio: supporto saldato
  • Installazione: senza viti
  • Uso: passerelle grigliate
  • Serie: AW 15 Series
  • Materiale: profilato leggero
  • Quantità consigliata: 30
  • Codice prodotto: CP6420606

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Zinco

larghezza

110 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW G 15 11 FT MENSOLA PARETE E PROF