Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6418686
Cod. Produttore
6418686
Cod. EAN
4012196205158

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola pesante a parete
  • Supporto: Profilato con supporto saldato
  • Serie: AW 55 Series
  • Codice prodotto: CP6418686
  • Quantità consigliata: 128 pezzi
  • Tipo mensola: FT MENSOLA
  • Applicazione: Uso industriale
  • Materiale: Acciaio robusto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.

colore

Zinco

larghezza

810 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

195 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

5,5 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 55 Series

Produttore

AW 55 81 FT MENSOLA PARETE E PROFIL