Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6418651
Cod. Produttore
6418651
Cod. EAN
4012196205097

Informazioni di prodotto

Mensola a parete con piastra di testa saldata B710mm Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.

colore

Zinco

larghezza

710 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

195 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

5,5 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 55 Series

Produttore

AW 55 71 FT MENSOLA PARETE E PROFIL