Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6418724
Cod. Produttore
6418724
Cod. EAN
4012196205271

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola pesante a parete
  • Supporto: Profilato saldato
  • Serie: AW 55 Series
  • Codice articolo: CP6418724
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Tipo: Mensola FT
  • Applicazione: Montaggio a parete
  • Materiale: Acciaio robusto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.

colore

Zinco

larghezza

1010 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

230 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

5,5 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 55 Series

Produttore

AW 55 101 FT MENSOLA PARETE E PROFI