Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6392059
Cod. Produttore
6392059
Cod. EAN
4012196817931

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete
  • Materiale: Profilato leggero
  • Supporto: Saldato
  • Serie: AW 15 Series
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.

colore

Acciaio inox

larghezza

610 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 316 Ti (1.4571)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW 15 61 VA4571 MENSOLA PARETE E PR