Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6392040
Cod. Produttore
6392040
Cod. EAN
4012196817870

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola leggera a parete
  • Supporto: Supporto saldato
  • Serie: AW 15 Series
  • Codice prodotto: CP6392040
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Tipo: Profilato
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Uso generale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.

colore

Acciaio inox

larghezza

510 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

75 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 316 Ti (1.4571)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW 15 51 VA4571 MENSOLA PARETE E PR