Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6420745
Cod. Produttore
6420745
Cod. EAN
4012196207312

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola leggera
  • Tipo montaggio: A parete
  • Supporto: Supporto saldato
  • Serie: AW 15 Series
  • Modello: AW 15 41 FT
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.

colore

Zinco

larghezza

410 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

70 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW 15 41 FT MENSOLA PARETE E PROFIL