Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6420680
Cod. Produttore
6420680
Cod. EAN
4012196207190

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola leggera
  • Montaggio: A parete
  • Supporto: Saldato
  • Serie: AW 15 Series
  • Codice prodotto: CP6420680
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Tipo: Profilato
  • Applicazione: Supporto strutturale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.

colore

Zinco

larghezza

210 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW 15 21 FT MENSOLA PARETE E PROFIL