Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6420656
Cod. Produttore
6420656
Cod. EAN
4012196207077

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola leggera
  • Tipo: A parete e profilato
  • Supporto: Supporto saldato
  • Serie: AW 15 Series
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Codice prodotto: CP6420656
  • Applicazione: Supporto strutturale
  • Materiale: Profilato metallico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.

colore

Zinco

larghezza

110 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW 15 11 FT MENSOLA PARETE E PROFIL