Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700972
Cod. Produttore
BIZ700972

Informazioni di prodotto

Avvolgicavo 25 metri ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al cavo flessibile non staccabile
  • Disgiuntore termico a riarmo manuale per maggiore sicurezza
  • Multipresa con 4 prese 2P+T per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con corrente nominale di 16A e tensione 250V
  • Prodotto conforme a normative europee (NF EN 61242)
  • Affidabilità e durata garantite dal cavo H05VV-F 3G1,5 mm²

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Avvolgicavo professionale con cavo di 25 metri, dotato di struttura robusta e maniglia ergonomica per un facile trasporto e utilizzo. Il dispositivo è progettato per garantire un'ottima gestione del cavo elettrico, offrendo quattro prese integrate per collegare contemporaneamente più apparecchiature. Ideale per l'uso in ambienti domestici e lavorativi, assicura sicurezza e praticità grazie alla qualità dei materiali e alla resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Avvolgicavo standard H05VV-F 3G1,5 mm² 25 m. Conforme a: NF EN 61242 Multipresa: 4 prese 2P+T. Cavo flessibile non staccabile. Disgiuntore termico a riarmo manuale. Corrente nominale: 16A. Tensione nominale: 250V. Tipo francese.

sezione del filo

1,5 mm²

attrezzatura del cavo

H05VV-F

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Materiale del corpo

Plastica

numero di fili

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Produttore

Avvolgicavo 25 m cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 4 prese 16A 250V con disgiuntore termico riarmo manuale per installazioni elettriche rapide e sicure