› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Avviatore stella-triangolo 63A montaggio frontale commutatore motori serie GN

Cod. Rexel LW7GN6312U
Cod. Produttore 7GN6312U
Cod. EAN 3850144005709

Informazioni principali

  • Schema: Stella-triangolo
  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale di isolamento: 690V IEC/EN
  • Tensione nominale di funzionamento: 480V
  • Max calibro fusibili: 63A
  • Grado di protezione frontale: IP40
  • Durata meccanica: 5x10⁶ cicli
  • Serie: 7GN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE PER MOTORI, COMMUTATORE STELLA-TRIANGOLO - N° 4 ELEMENTI - SCHEMA 12, 63A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

8

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Avviatore stella-triangolo 63A montaggio frontale commutatore motori serie GN