› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Avviatore Stella-Triangolo 40A Montaggio Frontale Serie GX Commutatore Motori

Cod. Rexel LWGX4012U
Cod. Produttore GX4012U
Cod. EAN 8013975104187

Informazioni principali

  • Schema: Stella-Triangolo 12
  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale isolamento: 690V IEC/EN
  • Tensione nominale funzionamento: 440V
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Durata meccanica: 1x10⁶ cicli
  • Serie: GX
  • Potenza nominale trifase AC-3: 15kW a 380/440V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE PER MOTORI, COMMUTATORE STELLA-TRIANGOLO - N° 4 ELEMENTI - SCHEMA 12, 40A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

8

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Avviatore Stella-Triangolo 40A Montaggio Frontale Serie GX Commutatore Motori