Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Interruttore stella-triangolo
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
5,5 KILOWATT
corrente nominale permanente Iu
20 A
numero di poli
8
Con posizione zero (off)
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Manopola corta
adatto per fissaggio frontale
adatto per montaggio distributore
apparecchio completo nella cassa
Disponibilità:
Prodotto non rendibile