Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
profondità
108
larghezza
78
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
220 V
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP65
potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase
7.5 kW
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione
40 °C
numero di punti di comando
2
numero di segnalatori luminosi
1
esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
altezza
160
Serie
TeSys_LE
corrente d’esercizio nominale Ie
16 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi
3.7 kW
tipo di tensione per l’azionamento
AC
tipo di avviatore motore
starter diretto
corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te