Prodotti /

Cod. Rexel
LWM2P00911230A7
Cod. Produttore
M2P00911230A7
Cod. EAN
8013975228654
Descrizione del produttore: AVVIATORE DIRETTO, CON INTERRUTTORE SALVAMOTORE IN CONTENITORE ISOLANTE, 4A (?440V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 230VAC 50/60HZ

larghezza

110 mm

altezza

234 mm

profondità

189 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

4 A

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Avviatore diretto M2P 230V con interruttore salvamotore 2,5-4A IP65 isolamento per motori elettrici