Prodotti /

Cod. Rexel
LWME070FD024
Cod. Produttore
ME070FD024
Cod. EAN
8013975320952
Descrizione del produttore: Avviatore elettrico diretto a 24 VDC con capacità di corrente di 7A, progettato per garantire un avvio affidabile e sicuro di motori elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente della corrente, assicurando prestazioni stabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto all'uso in impianti elettrici industriali e commerciali, offrendo facilità di installazione e manutenzione.

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie

7 A

numero di segnalatori luminosi

3

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

3 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

50 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,5 ... 7 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Avviatore elettrico diretto 24VDC 7A per motori industriali e commerciali

€ 148,14 x 1 pz.
(pz.)