Prodotti /

Cod. Rexel
LWME024FD024
Cod. Produttore
ME024FD024
Cod. EAN
8013975320945

Informazioni di prodotto

AVVIATORE DIRETTO ELETTR. 24VDC 2.4A
Descrizione del produttore: Avviatore diretto elettrico a 24 VDC con corrente nominale di 2.4 A, progettato per garantire un avvio affidabile e sicuro di motori elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace del motore. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo a ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione pratica per il comando diretto di motori a bassa tensione.

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

numero di segnalatori luminosi

3

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

0,75 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,4 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

50 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Avviatore diretto elettrico 24VDC 2.4A per controllo motori industriali bassa tensione

€ 148,14 x 1 pz.
(pz.)