› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Avviatore combinato di inv. DOL - TeSys GV2-DP - 6...10 A - 220 V CA

Cod. Rexel TEGV2MCK04
Cod. Produttore GV2MCK04
Cod. EAN 3389110116939

Informazioni principali

  • Tipo: Cassetta montaggio
  • Compatibilità: GV2ME
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 147x93x145,5 mm
  • Peso netto: 0,3 kg
  • Pulsante di emergenza: testa a fungo
  • Certificazione: UKCA
  • Serie: TeSys Deca motor starters

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP55. Dotato già di un pulsante di arresto di emergenza con testa a fungo GV2K04, deve essere dotato di un interruttore per motore GV2ME (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1.

Caratteristiche tecniche

larghezza

93 mm

Tipologia

Struttura

altezza

147 mm

profondità

145 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

TeSys Deca motor starters

Avviatore combinato di inv. DOL - TeSys GV2-DP - 6...10 A - 220 V CA
€ 92,71 x 1 pz.
(pz.)