› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Sganciatore minima tensione INRS TeSys GV-AX 380-400 V CA 50Hz / 440 V CA 60Hz

Cod. Rexel TEGVAX385
Cod. Produttore GVAX385
Cod. EAN 3389110346312

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 380-400 V CA 50Hz
  • Compatibilità: TeSys GV2ME
  • Soglia sgancio: 0,7-0,35 Un
  • Potenza spunto: 12 VA CA
  • Tempo funzionamento: 10-15 ms
  • Dimensioni (AxLxP): 89x18x66 mm
  • Durata meccanica: 30000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 380-400V AC 50 Hz / 440V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2ME usati in sistemi di sicurezza. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc, possibile apertura tra 0,35-0,7 Uc. La chiusura dell'interruttore è possibile solo quando la tensione di alimentazione è applicata nell'intervallo 0,85 - 1,1 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (EC, UL, CSA, CCC, EAC, INRS, VDE 0113).

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Sganciatore minima tensione INRS TeSys GV-AX 380-400 V CA 50Hz / 440 V CA 60Hz
€ 52,62 x 1 pz.
(pz.)