› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Teleinvertitore in cassetta - TeSys LG8-K - 1,6..2,5 A - Bobina 24 V CA

Cod. Rexel TELG8K06Q707
Cod. Produttore LG8K06Q707
Cod. EAN 3389110657364

Informazioni principali

  • Potenza motore: 0,75 kW a 400 V
  • Campo regolazione termica: 1,6-2,5 A
  • Tensione circuito controllo: 380-400 V AC
  • Grado protezione IP: IP55
  • Dimensioni (LxAxP): 175x165x146 mm
  • Pulsanti: Start, Stop, Emergenza
  • Materiale: Policarbonato
  • Serie: TeSys LG, LJ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori a 3 fasi 0,75 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un contattore LC2K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 1,6-2,5 A. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

177 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

numero di punti di comando

4

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,5 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,37 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

1,1 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,5 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

50000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,6 ... 2,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 400 V

Serie

TeSys LG / LJ

Teleinvertitore in cassetta - TeSys LG8-K - 1,6..2,5 A - Bobina 24 V CA