› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Avviatore stella-triangolo 63A cassetta plastica montaggio industriale

Cod. Rexel LW7GN6312P
Cod. Produttore 7GN6312P
Cod. EAN 3850144005693

Informazioni principali

  • Schema: stella-triangolo
  • Corrente nominale: 63A IEC/EN
  • Tensione nominale: 480V
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Max calibro fusibili: 63A gG
  • Durata meccanica: 5x10⁶ cicli
  • Coppia serraggio: 2 Nm
  • Serie: 7GN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE ST-TR 3 POSIZIONI MONTAGGIO CASSETTA 110X110

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Avviatore stella-triangolo 63A cassetta plastica montaggio industriale