Prodotti /

Cod. Rexel
LWME070FSD024
Cod. Produttore
ME070FSD024
Cod. EAN
8013975320990

Informazioni di prodotto

AVVIAT. DIR. ELETTR. CON STO 24VDC 7A
Descrizione del produttore: Avviatore diretto elettrico con bobina a 24 V DC, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro dei motori elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un avviamento efficiente e una protezione ottimale del motore. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, facilitando l'integrazione in impianti elettrici complessi. La tensione di comando a 24 V DC permette un funzionamento stabile e una rapida risposta alle esigenze operative.

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

7 A

numero di segnalatori luminosi

3

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

3 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

50 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,5 ... 7 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Avviatore diretto elettrico 7A 24V DC per controllo motori industriali