Prodotti /

Cod. Rexel
LWME024FSD024
Cod. Produttore
ME024FSD024
Cod. EAN
8013975320983

Informazioni di prodotto

AVVIAT. DIR. ELETTR. CON STO 24VDC 2.4A
Descrizione del produttore: Avviatore elettrico diretto con protezione termica integrata, progettato per il controllo e l'avvio di motori elettrici a 24 VDC. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, proteggendo il motore da sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un avvio efficiente e una gestione ottimale della corrente elettrica, contribuisce a migliorare la durata e le prestazioni del motore. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e lunga durata nel tempo.

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

numero di segnalatori luminosi

3

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

0,75 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,4 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

50 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Avviatore diretto elettrico 24VDC 2.4A con protezione termica per motori industriali