Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS42327000 è una soluzione di illuminazione urbana a LED ad alta efficienza con design innovativo e rotosimmetrico a 360 gradi, che si distingue per la sua forma elegante e semplice, ideale per ambienti urbani moderni. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e finitura grigia resistente alla corrosione e ai raggi UV, è dotata di ottica in PMMA ad alte prestazioni e diffusore in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente. Questo apparecchio integra un sistema di dissipazione termica ottimizzato per garantire lunga durata e prestazioni costanti con una vita utile dei LED di 100.000 ore. Funziona con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) da 220 a 240 V e assorbe 56 W, offrendo un flusso luminoso di 7242 lumen con temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70. La lampada è certificata IP65 per la protezione contro polvere e acqua, ha resistenza meccanica IK08 e un fattore di potenza superiore a 0,92. È dotata di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con riarmo automatico e protezione conforme alla norma EN 61547. Il montaggio è previsto su colonne con diametro di 60 mm. La lampada garantisce un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e ha un’etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Aura - rotosimmetrico