Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42327100
Cod. Produttore
42327100
Cod. EAN
8012952089905

Informazioni di prodotto

AURA 1786 LED 56W CLD GRAFITE
L'apparecchio di illuminazione urbana Aura 1786 LED 56W è progettato specificamente per sorgenti luminose LED ad alta efficienza, offrendo un design innovativo e rotosimmetrico con distribuzione luminosa a fascio largo a 360 gradi. Realizzato in alluminio pressofuso con ottica in PMMA resistente alle alte temperature e ai raggi UV, presenta un diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente. Il sistema di dissipazione del calore garantisce prestazioni elevate e lunga durata del LED. L'installazione è facilitata da un connettore stagno e l'apparecchio è dotato di valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione da sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, è adatto a condizioni ambientali estreme da -40 °C a 40 °C. Il colore grafite e la verniciatura poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV assicurano durata e affidabilità anche in ambienti marini con verniciatura speciale su richiesta. L'apparecchio funziona con tensione AC 220-240 V, assorbe 56 W e garantisce un flusso luminoso di 7242 lumen con temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0,92 e assenza di flicker significativo per una migliore sicurezza visiva. L'etichetta energetica è di classe C e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Aura - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

730 mm

altezza/profondità

248 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

56 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 56W Aura 1786 rotosimmetrico esterni IP65 grafite