Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42327700
Cod. Produttore
42327700
Cod. EAN
8012952172935

Informazioni di prodotto

AURA 1786 LED 74W CLD GRAFITE
L'apparecchio di illuminazione Aura 1786 LED 74W presenta un design rotosimmetrico innovativo, specificamente sviluppato per sfruttare l'efficienza delle sorgenti LED ad alta potenza. La sua forma elegante e semplice si distingue nel paesaggio urbano, offrendo un'estetica moderna e riconoscibile, ideale per l'illuminazione pubblica. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV, garantisce prestazioni luminose di alto livello con un flusso luminoso di 9170 lumen e una temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento e infrangibile, assicura una distribuzione uniforme della luce con basso flicker, migliorando la sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione del calore assicura lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. L'apparecchio è resistente agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici (IP65), con una protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La verniciatura a polvere, stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione, è disponibile in colore grafite, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Progettato per pali con diametro di 60 mm, è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa e controllo termico con ripristino automatico. La classe di isolamento è II e l'etichetta energetica è C, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Aura - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

730 mm

altezza/profondità

248 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

74 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 74W rotosimmetrico per esterni grafite