Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42328000
Cod. Produttore
42328000
Cod. EAN
8012952173864

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: CLD
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 21 W
  • Flusso luminoso: 2905 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Serie: Aura 1781
Il corpo illuminante DS42328000, modello Aura 1781, è una soluzione di illuminazione urbana progettata specificamente per piste ciclabili e percorsi pedonali. Caratterizzato da un design moderno e semplice che valorizza l’eleganza nelle aree urbane, questo apparecchio sfrutta sorgenti LED ad alta efficienza con una potenza di 21 W e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo un flusso luminoso di 2905 lumen con distribuzione asimmetrica per un’illuminazione ottimale e sicura. Realizzato in alluminio pressofuso, il corpo è verniciato con un ciclo di polveri polyester resistente alla corrosione e ai raggi UV, di colore grigio, e dispone di un diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento e infrangibile. Il sistema di dissipazione termica assicura prestazioni elevate e lunga durata delle LED, con una manutenzione del flusso luminoso garantita fino a 100.000 ore. L’apparecchio è dotato di connettore impermeabile per un’installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e classe di isolamento II. La resistenza meccanica è certificata IK08 e il grado di protezione IP65, con funzionamento garantito in un range di temperature da -40 °C a +40 °C. L’installazione prevede il montaggio a rialzo su pali con diametro di 60 mm. Questo prodotto rappresenta una scelta affidabile e performante per l’illuminazione efficiente e duratura di spazi urbani dedicati a pedoni e ciclisti. Descrizione del produttore: Aura - ciclopedonale

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

730 mm

altezza/profondità

248 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

21 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Corpo illuminante LED 21W 4000K grigio per piste ciclabili