› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Attuatore termoregolazione 4 canali montaggio DIN 2 moduli

Cod. Rexel BTIF430/4
Cod. Produttore F430/4
Cod. EAN 8012199667706

Informazioni principali

  • Alimentazione BUS SCS: 18-27 Vdc
  • Portata corrente relè: 4 A resistivo / 1 A induttivo
  • Assorbimento max relè singolo: 37,5 mA
  • Assorbimento con interblocco: 20,5 mA
  • Potenza massima dissipata: 3,2 W
  • Temperatura operativa: 5-40 °C
  • Ingombro: 2 moduli DIN
  • Serie: MY HOME

Descrizione del prodotto

Questo attuatore a 4 relè, alimentato tramite BUS SCS a 27 Vdc, è progettato per eseguire comandi ricevuti da una centrale o da una sonda, permettendo il controllo di carichi elettrici come fan-coil a 3 velocità, valvole motorizzate, pompe e radiatori elettrici. Dispone di quattro relè indipendenti con contatti in comune, utilizzabili per pilotare quattro carichi distinti in modalità ON/OFF oppure due carichi singoli con funzione Apri/Chiudi tramite interblocco logico dei relè. Nel controllo di fan-coil, il contatto C1 gestisce la valvola con funzione ON/OFF, mentre i contatti C2, C3 e C4 regolano rispettivamente la velocità minima, media e massima della ventilazione, selezionata automaticamente in base alla differenza tra la temperatura impostata dall’utente e quella ambiente. L’ingombro è di 2 moduli DIN, con una portata massima di 4 A per carichi resistivi e 1 A per carichi induttivi. Il dispositivo è dotato di pulsanti di forzatura per ogni relè, LED di segnalazione e morsetto estraibile per il collegamento al BUS SCS. La temperatura operativa varia da 5 a 40 °C. È indispensabile proteggere l’attuatore con un interruttore magnetotermico da 10 A. La configurazione dei relè e delle zone avviene tramite cavallotti numerici posizionati nelle sedi ZA e ZB presenti sulla parte frontale. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali, sottolineando la flessibilità d’uso dell’attuatore nel controllo di impianti di termoregolazione e ventilazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore con 4 relè indipendenti - per carichi singoli, doppi o misti: 4 A resistivi, 1 A valvole motorizzate, pompe e fan-coil interblocco logico dei relè tramite configurazione 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

4 A

Potenza d'uscita

3,2 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

4

Numero moduli DIN

2

max. corrente di commutazione

4 A

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

18 ... 240 V

Serie

MY HOME

Attuatore termoregolazione 4 canali montaggio DIN 2 moduli
€ 142,01 x 1 pz.
(pz.)