› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Attuatore tapparella 2 relè 2A 250V residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTIK4672M2S
Cod. Produttore K4672M2S
Cod. EAN 8005543615126

Informazioni principali

  • Voltaggio di funzionamento: 110-230 Vac
  • Corrente massima relè: 2A
  • Potenza motori 230 Vac: 460 W
  • Potenza motori 110 Vac: 250 W
  • Dimensione morsetti: 2 x 2,5 mm²
  • Temperatura di esercizio: 5-45 °C
  • Dimensioni modulo: 2 moduli incasso
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Modulo relè per comando tapparelle da incasso, con 2 relè interni, progettato per gestire la posizione specifica della tapparella. Il dispositivo consente il controllo locale tramite pulsanti e può essere configurato per gestire un attuatore remoto. Funziona con tensione di alimentazione da 110 a 230 Vac e alimentazione BUS SCS da 22 a 27 Vdc, con un consumo massimo di 25,4 mA per singolo carico. Supporta motori riduttori per tapparelle con potenza massima di 460 W a 230 Vac e 250 W a 110 Vac, con corrente nominale di 2 A. La gestione è facilitata da LED di stato che indicano il funzionamento del carico e da pulsanti di comando con funzione di calibrazione per la posizione delle tapparelle. Il modulo è compatibile con la configurazione tramite app MyHOME_Up, software MyHOME_Suite o configuratori fisici, permettendo diverse modalità operative, inclusa l’attivazione di scenari programmati e la calibrazione manuale della posizione delle tapparelle. Il montaggio è previsto ad incasso con dimensioni di 2 moduli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore per tapparella con 2 relè interni 2A 250V a.c..Oltre alla funzione SU/GIÙ monostabile e bistabile, l’attuatore consente di richiamare una posizione memorizzata per la tapparella (PRESET). Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto - 2 moduli. Da completare con cover a 1 o 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Attuatore tapparella 2 relè 2A 250V residenziale/commerciale
€ 90,38 x 1 pz.
(pz.)