Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSYE1103S
Cod. Produttore
2CSYE1103S
Cod. EAN
8012542147657

Informazioni di prodotto

ATTUATORE REL 16A 2 COMANDI

Documentazione tecnica

Relay actuator unit, 16 A, 2 rocker switches

tensione d’esercizio nominale

200 V

numero max. di uscite di commutazione

1

max. corrente di commutazione

16

altri sistemi bus

free@home

modulo bus rimovibile

potenza d’uscita

3000

accoppiamento bus incluso

comando locale/manuale

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

2

con indicatore a LED

max. potenza di interruzione

3000 W

prodotto Sustainable

Si