Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454554
Cod. Produttore
5454554
Cod. EAN
3760054545540

Informazioni di prodotto

Kit filare completo per l’automazione di 5 tapparelle, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai moduli ad incasso
  • Risparmio di tempo con componenti preconfigurati
  • Compatibilità con sistema filare per centralizzazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo automatizzato di 5 tapparelle
  • Incremento del comfort abitativo
  • Possibile risparmio energetico grazie alla gestione ottimizzata della luce
Descrizione del produttore: Kit filare completo per l'automazione di 5 tapparelle motorizzate, comandate da moduli tapparella filari.Il kit è composto da: - n. 5 cod. 5454090 - Modulo tapparella elettronico, 500W, sistema Filare, ad incasso - n. 1 cod. 5454072 - confezione da 5 diodi, sistema filare, per centralizzazione D600V - n. 2 cod. 5454073 - Confezione n. 5 interfacce per pulsante doppio, sistema filare

frequenza

60 Hz

tensione nominale

230 V

max. potenza di interruzione

500 W

senza alogeni

con funzione memory

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

protezione anti-chiusura

adatto per sensore pioggia

adatto per anemometro

temporizzatore integrato

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Kit filare 5 tapparelle