Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454556
Cod. Produttore
5454556
Cod. EAN
3760054545564

Informazioni di prodotto

Kit completo per l’automazione di 5 tapparelle motorizzate, ideale per installazioni efficienti e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai moduli ad incasso e sistema radio
  • Risparmio di tempo con componenti preconfigurati e kit completo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo semplice e centralizzato delle tapparelle
  • Risparmio energetico grazie alla gestione intelligente motorizzata
Kit radio completo per l’automazione di 5 tapparelle motorizzate, comandate da moduli tapparella radio.Il kit è composto da: - n. 5 cod. 5454467 - Modulo tapparella elettronico, 500W, sistema Radio Power, ad incasso - n. 1 cod. 5454072 - Confezione n. 5 diodi, sistema filare, per centralizzazione tramite filo pilota - n. 1 cod. 5454073 - Confezione n. 5 interfacce per pulsante doppio, sistema filare Descrizione del produttore: Kit radio completo per l’automazione di 5 tapparelle motorizzate, comandate da moduli tapparella radio.Il kit è composto da: - n. 5 cod. 5454467 - Modulo tapparella elettronico, 500W, sistema Radio Power, ad incasso - n. 1 cod. 5454072 - Confezione n. 5 diodi, sistema filare, per centralizzazione tramite filo pilota - n. 1 cod. 5454073 - Confezione n. 5 interfacce per pulsante doppio, sistema filare

frequenza

60 Hz

tensione nominale

230 V

max. potenza di interruzione

500 W

senza alogeni

con funzione memory

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

protezione anti-chiusura

adatto per sensore pioggia

adatto per anemometro

temporizzatore integrato

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Kit Radio Power 5 tapparelle