› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Attuatore Livinglight 2 relè indipendenti 2 moduli guida DIN uso civile-industriale

Cod. Rexel BTILN4672M2
Cod. Produttore LN4672M2
Cod. EAN 8005543560532

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-230 Vac
  • Corrente massima: 6 A (lampade alogene)
  • Carico lampade LED: 250 W
  • Gestione: 2 relè indipendenti
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Funzione neutro: Connessione neutro necessaria
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

L'attuatore LivingLight a 2 moduli con neutro è un dispositivo versatile progettato per la gestione di carichi elettrici in ambito residenziale. Dotato frontalmente di 4 pulsanti e 4 LED bicolore, integra due relè indipendenti che permettono di controllare due carichi o gruppi di carichi distinti, oppure un singolo carico come un motore per tapparelle. È possibile configurare l'attuatore per diverse modalità operative, tra cui il controllo di un singolo carico con comando locale, la gestione di due carichi indipendenti con comandi locali separati, o la combinazione di comando locale e remoto per scenari personalizzati. Il dispositivo è composto da due parti separabili – la parte di comando e la parte di contatti – che possono essere cablate separatamente per una maggiore flessibilità di installazione. È progettato per il montaggio incassato e occupa uno spazio di 2 moduli DIN. La tensione di alimentazione è compresa tra 110 e 230 Vac con frequenza 50-60 Hz, mentre la parte di comando funziona a 18-27 Vdc. Grazie alla configurazione tramite software MyHOME_Suite, è possibile personalizzare in modo avanzato le funzioni dei pulsanti e dei relè, inclusi comandi ON/OFF ciclici, temporizzati, bistabili o monostabili, nonché la gestione di scenari programmati. Il dispositivo supporta anche l’uso senza neutro, con una limitazione sulle portate, e dispone di una procedura di sblocco in caso di mancato collegamento del neutro. La protezione del circuito deve essere garantita tramite un interruttore magnetotermico da 10 A. L’attuatore è indicato per il controllo di lampade ad incandescenza, alogene, LED, fluorescenti compatte e lineari, nonché per motoriduttori di tapparelle, offrendo una soluzione completa per l’automazione e la gestione dell’illuminazione domestica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attuatore/comando Livinglight con 2 relè indipendenti e morsetto per connessione conduttore di neutro per funzione "zero crossing"- per carichi singoli, doppi o misti: 250W lampade LED/CFL, 1380W lampade alogene, 460W lampade fluo lineari, 460W trasformatori elettronici e ferromagnetici, 460W motori. Interblocco logico dei relè tramite configurazione. Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto - 2 moduli.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

6 A

max. potenza di interruzione

1380 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

possibilità di ampliamento modulare

modulo bus rimovibile

Tensione d'esercizio nominale

110 ... 230 V

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Attuatore Livinglight 2 relè indipendenti 2 moduli guida DIN uso civile-industriale
€ 111,06 x 1 pz.
(pz.)