Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE110-09100
Cod. Produttore
110-09100
Cod. EAN
4031026252704

Informazioni di prodotto

Attrezzo pneumatico fino a 13.5 MK9P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'utensile pneumatico MK9P è realizzato con materiali resistenti per assicurare ottime performance negli ambienti difficili. Disegnato in maniera specifica per l'applicazione di fascette per impieghi pesanti (T50-T250). Stessa ottima ergonomicità della MK7P. Leggerezza, impugnatura confortevole e basso sforzo dell'operatore. Molto resistente, regolazione della tensione di facile lettura per l'operatore. Possibilità di regolazione della tensione. Viene fornito con la connessione per l'aria compressa posizionata in basso, su richiesta viene fornito con la connessione in alto. L'utensile pneumatico MK9P è realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazionioni ottimali. E' ideale per le applicazioni nella costruzione dei mezzi pesanti e nell'industria ferroviaria.

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio automatico

sforzo di trazione

Regolabile

specificato MIL

Materiale dell'utensile

Metallo

larghezza della fascetta fermacavi

4,6 ... 13,5 mm

Serie

MK9P

Produttore

Attrezzo pneumatico MK9P per fascette pesanti T50-T250, uso industria ferroviaria e mezzi pesanti, ergonomico e resistente